ヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート エッグパン IH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31292715 品番ND-5094
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

内面はパープルダイヤモンドコート+ゴールドマーブルコート加工
耐摩耗性試験100万回クリア
外面は汚れが目立ちにくいパープル+ゴールドマーブル加工
ハンドルジョイント部は一体成型で汚れが取りやすくお手入れ簡単
アルミダイキャスト製で熱変形に強いアルミダイキャスト製で熱変形に強い
全面均一加熱でおいしく調理できます
オール熱源対応

適合IH(オール熱源対応) 材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ふっ素樹脂塗膜加工、ハンドル:フェノール樹脂 寸法(mm)約375×160×70 パープル 質量(g)約490 サイズ(cm)15×18 深さ(mm)34 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ふっ素樹脂塗膜加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする