ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの フライパン・グリルパン
ベストコの フライパン・炒め鍋
ベストウェアレジスタンス 耐摩耗性300万回 シングルアイテム IHフライパン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31292855
品番
NM-203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性試験300万回クリアの耐久性抜群!
内面ふっ素樹脂塗膜加工でこびりつきにくく洗いやすい
握りやすいハンドル仕様
キズに強く、長く使えます
適合
IH(オール熱源対応)
材質
フライパン/本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)
寸法(mm)
約294×294×65
色
オレンジ
質量(g)
約700
サイズ(cm)
28
深さ(mm)
52
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面(底面を除く):焼付け塗装