ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの フライパン・グリルパン
ベストコの ハンドル・その他関連商品
ベストウェアレジスタンス 耐摩耗性300万回 シングルアイテム ガス火ハンドル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31293099
品番
NM-262
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ベストウェアレジスタンス 耐摩耗性300万回 シングルアイテム ガス火の着脱式ハンドルです
適合
ガス火専用
材質
ハンドル/樹脂部:フェノール樹脂・ナイロン樹脂、パッキン:シリコーン樹脂、金属部:ステンレス鋼・亜鉛合金
寸法(mm)
約180×45×50
色
オレンジ
質量(g)
約200