ベストコ
ベストコの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ベストコの グラス・食器・カトラリー
ベストコの 箸・カトラリー・箸置き
ステンレス製 デザートフォーク(ST-T)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31293449
品番
LD-612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
模様や装飾がなく光沢のあるシンプルなデザイン
材質
ステンレス鋼
長さ(mm)
175
寸法(mm)
約175×20
色
シルバー
質量(g)
約25
食器の種類
洋食器