ベストコ
ベストコの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ベストコの グラス・食器・カトラリー
ベストコの 箸・カトラリー・箸置き
ステンレス製 マドラースプーン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31293555
品番
LD-677
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
長さ(mm)
約190
寸法(mm)
約190×18×10
色
シルバー
質量(g)
約15
食器の種類
洋食器