ベストコ
ベストコの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ベストコの グラス・食器・カトラリー
ベストコの 箸・カトラリー・箸置き
アルミ製 アイスクリームスプーン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31293564
品番
LD-678
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
体温でアイスクリームを溶かしながらすくえます。
材質
アルミニウムアルマイト加工
長さ(mm)
約96
寸法(mm)
約96×25×5
色
シルバー
質量(g)
約6
食器の種類
洋食器