ベストコ
ベストコの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ベストコの グラス・食器・カトラリー
ベストコの 箸・カトラリー・箸置き
ステンレス製 レンゲスプーン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31293580
品番
LD-681
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
約178×38×25
全長(mm)
約178
色
シルバー
質量(g)
約31
食器の種類
和食器