ベストコ
ベストコの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ベストコの グラス・食器・カトラリー
ベストコの 箸・カトラリー・箸置き
木柄 ステーキフォーク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31293616
品番
LD-685
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
握りやすい丸みのある木製取っ手のステーキフォーク
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:積層合板
長さ(mm)
195
寸法(mm)
約195×25
色
ブラウン
質量(g)
約35
食器の種類
洋食器