SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の 抽出器/冷却器/エバポレーター
回転部ユニット GTO-2000/3000用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31295348
品番
050600-31004
参考基準価格(税別)
¥241,500
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
ガラスチューブオーブンGTO-2000/3000用スペアパーツ。
用途
回転部ユニット GTO-2000/3000回転加熱型用
GTO-2000/3000用
質量(kg)
3
高さH(mm)
150
奥行D(mm)
170
幅W(mm)
520