マイクロチューブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1個) 容量(mL)1.5 タイプシングル、フラットキャップ 材質ポリプロピレン 注文コード31295436 品番050630-131715
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は容量・タイプ・材質など4種類から選べます 他の種類を見る
用途Mini-7KS/MiniC-100/MC-15K用 適合機種アルミブロックM3 材質ポリプロピレン 容量(mL)1.5 質量(g)0.9 タイプシングル、フラットキャップ 高さH(mm)38.7 奥行D(mm)10.4 幅W(mm)10.4
注意
※Rnase/Dnase/Human-DNAフリー ・オートクレーブ可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする