SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の 遠心機(遠心分離器)
マイクロチューブ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1個)
容量(mL)
2
タイプ
シングル、フラットキャップ
材質
ポリプロピレン
注文コード
31295445
品番
050630-132620
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
容量・タイプ・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
Mini-7KS/MiniC-100/MC-15K用
適合機種
アルミブロックM4
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
2
質量(g)
1.12
タイプ
シングル、フラットキャップ
高さH(mm)
39.9
奥行D(mm)
10.7
幅W(mm)
10.7
注意
※Rnase/Dnase/Human-DNAフリー ・オートクレーブ可能