マイクロチューブ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1個) 容量(mL)0.2 タイプPCRシングル ドームキャップ 材質ポリプロピレン 注文コード31295454 品番050630-137212
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,799円となります。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は容量・タイプ・材質など4種類から選べます 他の種類を見る
用途Mini-7KS/MiniC-100/MC-15K用 適合機種アルミブロックM1 材質ポリプロピレン 容量(mL)0.2 質量(g)0.16 タイプPCRシングル ドームキャップ 高さH(mm)20.5 奥行D(mm)6.1 幅W(mm)6.1
注意
※Rnase/Dnase/Human-DNAフリー ・オートクレーブ可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする