SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の 遠心機(遠心分離器)
マイクロチューブ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1個)
容量(mL)
0.2
タイプ
PCR8連 ドームキャップ
注文コード
31295470
品番
050630-137232
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,799円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・タイプ・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
Mini-7KS/MiniC-100用
適合機種
アルミブロックM1
容量(mL)
0.2
質量(g)
1.26
タイプ
PCR8連 ドームキャップ
高さH(mm)
20.5
奥行D(mm)
6.1
幅W(mm)
6.1
注意
※Rnase/Dnase/Human-DNAフリー ・オートクレーブ可能