オークス
オークスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
オークスの グラス・食器・カトラリー
オークスの 箸・カトラリー・箸置き
ワイヤーでスーッと切れるバターカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31295969
品番
LS1551
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
ぎゅっとひと押しで約5gにカット
上からぎゅっと押すだけでカンタンに40分割できます。200gのバターなら一切れ約5gにカットできます。
材質
本体枠:アルミニウム合金 (シリコン樹脂塗装)、ワイヤー:18-8ステンレス、リベット:アルミニウム
幅(mm)
100
厚さ(mm)
20
全長(mm)
230
色
シルバー
食器の種類
洋食器