TSUBAME ミディアムスプーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5本) 注文コード31296425 品番TC31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

スッと抜けて口当たりなめらか
TSUBAMEミディアムスプーンは食べやすさにこだわりました。
大きさ 幅3.1×全長17.5cm。少し小さめのミディアムサイズ。
口から抜くときにひっかからず、スーッと抜ける。スーッと抜けて、気持ち良く食べられる。
口の小さな女性や子供にもラクラク入る小さめサイズ。食べ物がスプーンに残りにくい形状です。

材質ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%) 幅(mm)31 全長(mm)175 シルバー 質量(g/本)31 食器洗浄機 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする