MSTコーポレーション
スリムライン HYPERヘビー レギュラーB型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
25
12
16
20
25
寸法L(mm)
95
80
90
95
110
寸法L1(mm)
26
21
26
25
30
22
27
34
39
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31302496
品番
BT40-SLRB25H-95-M42
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
種別
Fig.1
寸法D(Φmm)
25
寸法C(Φmm)
51
肉厚t(mm)
13
寸法L(mm)
95
寸法M(mm)
42
寸法L1(mm)
26
寸法C1(Φmm)
53
寸法H(mm)
50
寸法h(mm)
105
質量(kg)
1.6
剛性値S(μm/kgf)
0.3
タイプ
スリムライン、ベビータイプ
先端形状
レギュラーB型
付属品
クーラントダクト(固定式)(HSK-A)
先端寸法(mm)
9~16.5
仕様
(アンバランス量)7