70 名刺保存ボックス キングジム 31303615

名刺保存ボックス

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード31303615品番70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400

大量の名刺の保存に最適な収納ボックス!

収納枚数(枚)約1100枚幅(mm)7高さ(mm)200質量(g)78奥行(mm)395グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31303615
2020-05-25
用途: 名刺保管

もう使用しない名刺の保管として利用。大容量であり保管には最適。名刺管理としての普段使いは厳しい。用途を明確にすると良い。

対象商品 : 31303615
2019-11-20
用途: 名刺まとめ
日本調理機株式会社製造業

たまっていた名刺を整理できることが出来ました。
便利です。

対象商品 : 31303615
2019-01-24
用途: 大量にある名刺の保管
その他業種

安価ではありますが、作りはしっかりとしており、大量に保管ができて重宝します。特に名刺はクラウドで管理をしていて現物の名刺はあまり使う機会がない..といった方には特におすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする