曜日別特売

スリムライン HYPERヘビー レギュラーB型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法D(Φmm)12
寸法L(mm)80
寸法L1(mm)22
内容量1個注文コード31303826品番A63-SLRB12H-80-M32
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
種別Fig.2寸法D(Φmm)12寸法C(Φmm)36肉厚t(mm)12寸法L(mm)80寸法M(mm)32寸法L1(mm)22寸法C1(Φmm)53寸法H(mm)35寸法h(mm)55質量(kg)1.1剛性値S(μm/kgf)0.3タイプスリムライン、ベビータイプ先端形状レギュラーB型付属品クーラントダクト(固定式)(HSK-A)先端寸法(mm)9~16.5仕様(アンバランス量)11.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする