スリムライン HYPERヘビー フラッシュB型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法D(Φmm)25
寸法L(mm)110
寸法L1(mm)39
内容量1個注文コード31304718品番A100-SLFB25H-110-M42
参考基準価格(税別)¥81,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
種別Fig.2寸法D(Φmm)25寸法C(Φmm)58肉厚t(mm)16.5寸法L(mm)110寸法M(mm)42寸法L1(mm)39寸法C1(Φmm)63寸法H(mm)50寸法h(mm)78質量(kg)3.4剛性値S(μm/kgf)0.2タイプスリムライン、ベビータイプ先端形状フラッシュB型付属品クーラントダクト(固定式)(HSK-A)先端寸法(mm)10~16.5仕様(アンバランス量)31.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする