曜日別特売

スリムライン BLACK UNO スリムA[Φ3.175]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード31304894品番E25-SLSA3.175-35 BLACK UNO
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様(アンバランス量)0.37質量(kg)0.05寸法L(mm)35寸法H(mm)9寸法L1(mm)8寸法D(Φmm)3.175寸法M(mm)17寸法h(mm)29寸法C(Φmm)6.175肉厚t(mm)1.5寸法C1(Φmm)8寸法C2(Φmm)18剛性値S(μm/kgf)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする