Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の パイプ接続部材
丸形パイプフード 樹脂製 水切板付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31310956
品番
FY-MTP04-K
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
ブラック
溶断温度(℃)
72
材質
ステンレス(SUS304)製
仕様
水切り板付き
表面仕上げ
ポリエステル粉体焼付塗装
色(マンセル値)
N1.5