Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用シャッター
ダクト用中間部材 電動シャッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31315594
品番
FY-MSZ04
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
換気扇停止時の外気侵入防止及び多室換気での逆流防止用として使用します。
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
直管相当長(m)
9
消費電力(W)
(駆動時)4.5以下
漏煙量(m
3
/h)
(20Pa時)2.4以下(電動気密シャッターの気密性能)
寸法A(mm)
165
寸法B(mm)
139
寸法C(mm)
315
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
157
寸法F(mm)
42
圧損係数
1.8
質量(kg)
1.6
仕様
常時閉鎖式
注意
※点検口を設けて点検できる場所にご使用ください。
※油煙の発生するところでは使用しないでください。
※センサー付の換気装置とは連動はできません。
※浴室用として使用しないでください。