Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用フィルター
ダクト用中間部材 グリスフィルター 天井埋込形換気扇用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合機種
FY-24BM6K
注文コード
31315646
品番
FY-FA241
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
台所など油煙を対象とする部屋でL34タイプのルーバーを使用する際に組合せて使用します。
仕様
天井埋込形換気扇用
適合機種
FY-24BM6K
材質
アルミ
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
229
寸法C(mm)
180
開口率(%)
39.5
注意
※樹脂製ルーバーとの組合せはできません。現在ご使用中のL11,L03,L17タイプのルーバーにもご使用できます。