Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇スイッチ
コントロール部材 24時間常時換気用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31316145
品番
FY-THKS01V
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
運転モード:一時停止付(0.5時間又は1.0時間の選択)/急速運転(3時間又は6時間の選択)/常時運転(弱又は強の選択)
適合
2コ用スイッチボックスパナソニック(株)製DS4912
適合機種
FY-24CPKS7V・FY-24CTS7V・FY-24CTUS7V・FY-24JG7V・FY-32CTS7V・FY-32JSD7V
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
定格電流(A)
1
起動電流(A)
3
許容周囲温度(℃)
使用時:-10℃〜40℃、保存時:-10℃〜60℃
適合電線径(Φmm)
Cu単線Φ1.6〜Φ2.0