レンジフード用部材 取付枠アダプター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31317588 品番FY-AC256
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材

材質亜鉛鋼板 仕様ガラリ付(雨水浸入対策) 付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31317588
2022-02-22
用途:
換気口の補修
不動産業

排気口をダクトホースと連結させるときに使いました。取付安かったです。

対象商品:
31317588
2020-06-10
用途:
レンジフード部材
電気・ガス・熱供給・水道業

すっきりダクトが収まります。隠れたところも綺麗に工事できます。作業性も抜群!お勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
31317588
2018-11-25
用途:
レンジフード工事
農・林・水産業

接続部がもう少し長いとよい。
 蛇腹パイプを取り付ける締め付けバンで直接取り付けられるから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする