適合場所台所
埋め込み寸法(mm)250角
仕様強-弱・速調付、排気・強-弱・引きひも連動式シャッター、20cm
質量(kg)3.0
色マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)グレー7.5Y6.9/0.7
寸法L(mm)132.5
寸法H(mm)83
スイッチ内蔵:引きひも式
寸法A(mm)302
寸法F(mm)65
寸法D(mm)150
寸法E(mm)240
寸法B(mm)265
寸法C(mm)312
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)15.0/17.5、(排・弱)13.5/13.5
寸法J(mm)140
寸法G(mm)46
寸法K(mm)130
シャッター2枚
基準周囲温度(℃)-10〜40
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)36.5/38.0、(排・弱)28.5/27.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)552/588、(排・弱)420/402