Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
浴室用換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31319347
品番
FY-HSXA13
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス製t1.5mm
仕様
防火ダンパー付
適合機種
FY-13U2、FY-13GH2
適合壁厚(mm)
100〜180
溶断温度(℃)
72
注意
※延焼のおそれのある場合や防火区画に設置する際は、防火ダンパーが必要です。
※万一火災が発生した場合は、温度ヒューズが作動してダンパーを閉じ延焼を防ぎます。防火ダンパー及び防火ダンパー付属部は、密閉または半密閉の燃焼器具(給湯器・ふろがま等)の排気には絶対に使用しないでください。
※浴室用換気扇設置の場合は、必ずアース工事を行ってください。
※ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に取り付けてください。