Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用シャッター
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31320808
品番
FY-GAX353
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
運用機種(公称ハネ径)(cm)
35
仕様
35cm用
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
2.0
寸法H(mm)
137
寸法A(mm)
468
寸法F(mm)
250
寸法D(mm)
389
寸法E(mm)
384
寸法B(mm)
433
寸法C(mm)
434
板厚(mm)
(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)
12
寸法J(mm)
6
寸法G(mm)
389
シャッター
3
注意
※多量の油煙が発生する場所では使用できません。
※給気時は使用できません。