UNIT
UNITの バイクメンテナンスツール
UNITの ガレージ機器
UNITの スタンド・クランプ(センター用)
オフロードリストスタンド MXボックス スタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31321283
品番
UN-A2110
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたBOXタイプのガレージスタンド。フルサイズのモトクロッサーに対応。耐久性に優れるスチール製。
質量(kg)
4
色
ブラック
タイプ
BOX
耐荷重(kg)
(最大)150
寸法(縦×横×高さ)(mm)
376×376×418