UNIT
UNITの 外装系
UNITの サイドスタンド・センタースタンド
MXサイドスタンド T型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31321335
品番
UN-A3010
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
アクスルシャフトホールなどを利用して使う簡易スタンド。サイドスタンドのないコンペティションモデルや、トレールバイクでサイドスタンドを外してコースを走行する際に便利。
材質
スチール
高さ(mm)
370
質量(g)
610
タイプ
T型
適合寸法(mm)
アクスル:11/14.5/18