UN-N0251 フューエルコック UNIT 31321895

フューエルコック

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31321895 品番UN-N0251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

純正タイプの燃料コック。
固着して使用できない場合は交換がオススメ。
主に入手困難な、ビンテージ車両をラインナップ。
レバースイッチ ON / OFF / Reserve 対応

主な適合車種125TR
注意
※ネジのサイズは年式や型式によって異なりますので、メーカーのタンクをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31321877
2023-02-25
用途:
CRM250ARの燃料コック交換
建設業・工事業

純正品は高いのと入手性が低いのでこちらを購入。
交換してみると純正より中のチューブ部分が短かったですが、短い事によりリザーブに回すタイミングが遅くなるので結果オーライでした。
リザーブの口が純正より気持ち低い位置にあるのでリザーブの残り容量には注意が必要かもしれません。

対象商品:
31321886
2021-12-07
用途:
メグロ タンクコック交換
不動産業

メグロS7タンクコック交換で購入 取り付けネジサイズは、M5 タンク内側に排出口が来ます、 まだ燃料漏れ等確認していない。 コックはスムーズに動きます。取り付け時メグロコック同様に両ネジになっています。カワサキB1 SGも此方になります。

4人が参考にしています
対象商品:
31321816
2021-03-08
用途:
リザーブのないコックをリザーブ付に交換
製造業

安いので、動きの渋さや燃料漏れに不安はありましたが、ぜんぜん問題無く使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
31321956
2019-06-04
用途:
ON以外でガソリン漏れの為、互換品と交換
運輸・通信業

古いバイクの為、当該製品で対応出来るか不明でしたが取り合えず交換しました。
プラスチック筒の長さが違いリザーブ量がどうなるか不明ですが取り付けは出来ました。
不安は残りますが概ね満足しています。

対象商品:
31321816
2022-02-21
用途:
リザーブの無いKX85にリザーブを付けたかった
製造業

装着はなんの問題も無く、装着後の燃料漏れも無く操作感も軽くここまでは満足です。
しかしメインで走行中にガス欠した時、なぜかタンクの燃料を使い切ってしまっていて、肝心のリザーブは確保できませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
31321886
2020-03-22
用途:
レストア
その他業種

買ったときにレバー堅いなと思い付けてみたら案の定レバーとカップから漏れ、高くても純正品を買うべき、二度と買わない

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする