ツール ビートホルダー

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31322148 品番UN-P2604
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タイヤ組み付け時にビード上がりを防ぐ便利ツール。取っ手付きで差し込みやすいタイプと携帯するのに最適なコンパクトタイプの2種類をラインナップ。

質量(g)186 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×28×35

商品説明動画

P2604 BEAD HOLDER
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
バイクタイヤ交換に

作業がとても楽になりました。長いタイプも有りますが安めのこちらのタイプでも問題なく使えます。頻繁にタイヤを交換するオフロードバイク乗りには必携です。

対象商品:
31322148
2025-03-05
用途:
オフロードバイクのタイヤ交換
製造業

今までコンパクトタイプのビードホルダーを使っていましたが、ビード差し込みの厚みがあり隙間の確保をするため、こちらの商品にしました。差し込みも薄くなり抜き差しも楽になりました。またスポークにしっかり固定出来てビード戻りますありません。重宝しています。

対象商品:
31322148
2024-10-08
用途:
オートバイのタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

これまでタイヤ交換ではタイヤレバーのみで交換してましたが、またまたサイトで見つけて購入・使用してみたら、めっちゃ使いやすいし、作業も格段に早く済みました。
有れば楽に済みます。

1人が参考にしています
2025-01-05
用途:
バイクのタイヤ交換に

バイクのスポークホイールのタイヤ交換時のビートキープに購入しました。結構役に立っています。

対象商品:
31322148
2023-06-20
用途:
タイヤ交換
農・林・水産業

自分でタイヤ交換初チャレンジする為に購入してみました。

対象商品:
31322148
2022-11-01
用途:
オフロードバイクのタイヤ交換

なくてもなんとかなっていたのですが、使ってみて初めに入れたビードが上がってくる心配もないので作業の失敗や時間浪費がなくなりました。購入して良かった商品の一つです。

対象商品:
31322148
2023-01-04
用途:
タイヤ手組
建設業・工事業

無かっても困らないがあればそれなりに楽かなと思い購入 結果狙い通りの働きをしてくれました
品質価格強度とも満足です

対象商品:
31322148
2022-10-13
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

二輪のチューブタイヤ交換時に使用します。使わなくても作業はできますが、一度使えば圧倒的な作業効率向上を実感できます。品質も満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする