ツール ショックスパナレンチ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズW 注文コード31322315 品番UN-P3440
2月18日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

リヤショックのプリロード調整用のフックスパナ。ミニ/フルサイズモトクロッサーやトレール車の使用頻度の高いサイズをラインナップ。

材質スチール 厚さ(mm)5 全長(mm)280 サイズW 寸法(Φmm)82/72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31322315
2019-06-15
用途:
リヤサスのプレロード調整用

基本的には使い勝手が良いのですがより良くするなら厚みを3.5〜4.0mmにして欲しい。
そうなれば完璧です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする