SX3ハンドルバー

(4件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31324318 品番 ZE06-1111
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高剛性・柔軟性・軽量化を高次元で実現させた大径バー(28.6mm)。形状・製造方法の研究から製造過程まで一貫した管理のもとに生産。テーパー形状にすることで適度な"しなり"をもたらす。高強度アルミ合金7075-T6を採用し、表面にサンドブラスト加工を施す。幅広いカテゴリーのトップライダーが採用することで高い品質と安全性を実証。モトクロス・エンデューロ・スーパーモタード・85ccなどの幅広いカテゴリーを網羅する豊富なラインナップ。プラスチックバーエンドプラグ、SXバーパッドが付属。

モデルMX-111 ブラック 幅(mm)806 高さ(mm)83 寸法(mm)(立上がり)49 クランプ幅(mm)215 引き寸(mm)53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31324519
2023-10-08
用途:
オフロードバイクのハンドル交換

ハンドル交換はライディングスタイルの変化するキッカケになります。壁にぶち当たった時にハンドルを交換することによって壁を越える事が出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
31324433
2021-05-21
用途:
セロー250に
その他業種

身長やステップ次第でも変わると思いますが、僕の用途(山遊び)にはベストポジション。ただしクランプ部がそのままじゃ付かないので注意。

対象商品:
31324327
2020-10-04
用途:
バイクメンテ

ポジションを変えたくてこのハンドルに変えました。たまにハズレがあるメーカーですが通常品なら海外メーカーと比べても強度的に問題は無いです

対象商品:
31324379
2020-02-25
用途:
主にヒルクライムの作業で使います。
製造業

ハードエンデューロ目的で使用しました。
当方は背丈が無く小柄なのでスーパーローだと丁度いいポジションに感じます。
ただ、どうしてもスタンディングではハンドルが遠くなってしまい若干乗りにくくなりました。

1番のメリットはハンドルが低いため上体を使って覆い被せ易く、ヒルクライム等で捲くれにくくなる事だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする