COMPハンドルバー

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31324573 品番 ZE07-6412
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高強度素材を使用し、トレール車に最適なハンドルバーサイズを設定。レッド、ブルー、チタンカラー、ブラックの4色をラインナップ。適正な位置調整を可能とするポジショングリッドはレーザープリント加工を施す。プラスチックバーエンドキャップ付属。

幅(mm)800 寸法(mm)(立上がり)46 ブルー 高さ(mm)75 クランプ幅(mm)200 引き寸(mm)78 モデルDualSports LOW

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31324589
2020-11-20
用途:
XL400R用に購入
陽心館 様 (サービス業)

純正ハンドルが手にはいらないのでこちらを購入。乗車姿勢も大変気に入つています。でも1ヶ月は待たせすぎ4〜5日後発送は急ぎの人は注意しましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする