ZE11-1102 ハンドルバークランプキット H ZETA 31324984

ハンドルバークランプキット H

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(ボディ)レッド適合車種CRF125F'14-,CRF110F レッドタイプSX注文コード31324984品番ZE11-1102
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ライダーそれぞれの体格、技量、使用目的に応じたハンドルバーのポジション調整を可能とする独自のアジャストシステム機能を採用。本体はアルミ合金を削りだし加工し、アルマイト処理を施すことで耐食性・耐摩耗性が向上し、高品質な仕上がりを見せる。大径バー(28.6mm)用のSXとスタンダード径バー(22.2mm)用のCOMPをラインアップ。

適合メーカーホンダ(HONDA)(ボディ)レッドタイプSXクランプ幅(mm)80適合車種CRF125F'14-,CRF110F レッドクランプ高さ(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする