画像準備中

ハンドルバークランプキット Y

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 (ボディ)チタンカラー タイプNew SX 注文コード31325429 品番ZE11-4190R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は色・タイプなど16種類から選べます 他の種類を見る

ライダーそれぞれの体格、技量、使用目的に応じたハンドルバーのポジション調整を可能とする独自のアジャストシステム機能を採用。本体はアルミ合金を削りだし加工し、アルマイト処理を施すことで耐食性・耐摩耗性が向上し、高品質な仕上がりを見せる。大径バー(28.6mm)用のSXとスタンダード径バー(22.2mm)用のCOMPをラインアップ。

(ボディ)チタンカラー タイプNew SX 適合車種YZ'06- ステダンヨウ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする