曜日別特売

トリプルクランプキット WR250R/X専用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード31325499品番ZE14-4252
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

ハンドルポジションが前後に移動でき、体格、技量、ライディングスタイルに応じて細かい調整が可能。ハンドルバークランプを1ピースタイプにすることで剛性が向上し、よりダイレクトなハンドリングを実現。ステムシャフトはアルミ合金を使用し、純正品と比べて大幅な軽量化を達成。大径バー(28.6mm)専用。オプションクランプ(アッパー+ロワー)のご購入でスタンダードバー(22.2mm)の装着が可能です

セット内容トップクランプ、ロワークランプ、ステムシャフト、ステムナットブルー適合車種WR250R/X
注意
※本製品にはステムシャフトに圧入するベアリングなどは付属しておりません。本製品をご購入された場合には、別途車両メーカー純正部品のベアリング類、メインスイッチマウントボルト(2個)をご用意ください。また、ベアリングロワーの取り付けには専用工具もしくはプレス機が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする