バーライズキット 20mmオフセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31325666 品番ZE53-0626
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ハンドルポジションを前方または後方に20mmオフセット、高さを26mm上げることができる。

適合径(Φmm)ハンドルバー:28.6

商品説明動画

ZETA BAR RISE KIT OFFSET 28.6MM BAR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする