バーライズスペーサー

(7件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31325675 品番 ZE53-0714
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

純正アッパークランプと併用し、ハンドル位置を高くする汎用スペーサー。高さはワイヤー類の影響が少なく微調整に適した14mmを設定。フォーク突き出し量を多くした際の、ハンドル干渉の回避にも利用可能。車種によって異なる純正アッパークランプ形状に対応するステンレス製 M8フランジボルト45mm/M8キャップボルト40mm 各4本付属。スタンダード径バー(22.2mm)用と大径バー(28.6mm)用をラインナップ。

付属品ステンレス製 M8フランジボルト45mm/M8キャップボルト40mm 各4本 高さ(mm)14 寸法(Φmm)バーマウント:22.2

商品説明動画

ZETA BAR RISE SPACER
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-11
用途:
ポジション合わせに

絶妙なハンドル位置に矯正できます 大がかりな作業や部品交換も無く大変よろしいです

対象商品:
31325684
2023-03-13
用途:
Fフォーク突き出し自分

14mmという高さが他製品に無く、ハンドル高さやFフォークの突き出しの微調整に効きます。作りも良く、良い製品だと思います。

2022-10-25
用途:
バイクのハンドルアップの為に

10oでも20oでもなくて15oでハンドルアップの位置決めをしました!

対象商品:
31325675
2020-04-29
用途:
バイクカスタム
電気・ガス・熱供給・水道業

思っていた通りとても良い商品でした。ハンドルがアップ気味になり乗りやすくなりました。もう1個注文しました。

対象商品:
31325675
2019-11-24
用途:
CB1100RSのポジション変更
飲食業

違和感のあったノーマルのポジションが画期的に変わり、
運転が楽になりました。
ただ、ワイヤー類はギリギリです。

対象商品:
31325675
2020-01-16
用途:
バイク
製造業

他ではなかなか販売されてない高さの品物で、取付てみて大変満足できる物でした。

対象商品:
31325684
2019-04-01
用途:
バイクのライズアップ

BMW S1000Rに使用しました。取り付けから、2か月ほど経ちましたが特に問題ありません。わずか14mm Upですが、長距離でのポジションが楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする