ZETA
ZETAの 外装系
ZETAの ハンドル周り
ZETAの ハンドルレバー
PIVOTレバーブレーキ Rep.レバーアーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31325806
品番
ZE41-36001
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
セット内容
レバー単体:1本、アジャストボルト:1本、ナット M5:1個
種別
3フィンガー
色
ブラック
タイプ
ブレーキ FP-M