PIVOT Bレバー リプレースメントマウンティングSet ブレーキ用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31326138 品番ZE41-0190
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
セット内容スプリング:1個、スプリングカバー:1個、ピボット部ボルト:1個、ピボット部ナット:1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする