曜日別特売
ZE41-3145 ピボットレバー CP ブレーキ ZETA 31326174

ピボットレバー CP ブレーキ

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本タイプCP Kタイプ種別3フィンガー適合車種KLX250/'08-,CRF250L注文コード31326174品番ZE41-3145
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

軽量・高精度を追求し、細部に至るまでCNCマシンで360°全面切削加工。転倒によるレバー破損を最小限に抑える可倒式タイプ。また、転倒後すぐに再スタートできるスプリング内蔵による自動レバー復帰システムを採用。高強度アルミ合金を使用し、アルマイト表面処理を施す。

適合車種KLX250/'08-,CRF250LタイプCP Kタイプ種別3フィンガー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: CT-125(JA55)の交換用

純正レバーはかなり遠めの設定で、比較的手の大きな私でも遠く感じていました。本商品はレバーの位置を範囲内で無断間調整(8mmナットによる固定)できるため、好みの位置に設定することができました。輸入品の安価の商品に比べると高価ですが十分にその価値はあると思います。ブレーキレバーの位置に不満のある方は試してみては。

対象商品 : 31326174
2022-04-19
用途: スーパーカブC125用のブレーキ時
教育・研究機関

値段がやや高いだけあって、精度良くつくられています。コンパクトで握りやすく、引きしろの調整も可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする