画像準備中

ピボットレバー CP ブレーキ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 タイプCP Mタイプ 種別4フィンガー 適合車種LTZ400'03-LTR450'06- 注文コード31326488 品番ZE41-4295
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品はタイプ・種別・適合車種28種類から選べます 他の種類を見る

軽量・高精度を追求し、細部に至るまでCNCマシンで360°全面切削加工。転倒によるレバー破損を最小限に抑える可倒式タイプ。また、転倒後すぐに再スタートできるスプリング内蔵による自動レバー復帰システムを採用。高強度アルミ合金を使用し、アルマイト表面処理を施す。

適合車種LTZ400'03-LTR450'06- タイプCP Mタイプ 種別4フィンガー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
CT-125(JA55)の交換用

純正レバーはかなり遠めの設定で、比較的手の大きな私でも遠く感じていました。本商品はレバーの位置を範囲内で無断間調整(8mmナットによる固定)できるため、好みの位置に設定することができました。輸入品の安価の商品に比べると高価ですが十分にその価値はあると思います。ブレーキレバーの位置に不満のある方は試してみては。

対象商品:
31326174
2022-04-19
用途:
スーパーカブC125用のブレーキ時
教育・研究機関

値段がやや高いだけあって、精度良くつくられています。コンパクトで握りやすく、引きしろの調整も可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする