ピボットレバー CP クラッチ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプCP Kタイプ 種別4フィンガー 適合車種MAGURA/KTM'03-08 注文コード31326883 品番ZE42-4182
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はタイプ・種別・適合車種37種類から選べます 他の種類を見る

軽量・高精度を追求し、細部に至るまでCNCマシンで360°全面切削加工。転倒によるレバー破損を最小限に抑える可倒式タイプ。また、転倒後すぐに再スタートできるスプリング内蔵による自動レバー復帰システムを採用。高強度アルミ合金を使用し、アルマイト表面処理を施す。

種別4フィンガー タイプCP Kタイプ 適合車種MAGURA/KTM'03-08

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
クラッチ操作
有限会社市川設備工業 様 (建設業・工事業)

手の大きさに合わせてレバーの距離を調整出来る事が一番で、レバーの破損が少なくなる事。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする