バーエンドプラグ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31328055 品番 ZE48-7001
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

モタードやストリートカスタムに最適な超軽量ハンドルバー固定タイプ。エンド部分は強度の高い6061-t6アルミニウムにカラーアルマイト処理を施す。転倒時でのスロットルチューブ、グリップ損傷を軽減。グリップエンドを広く守る35mmタイプと、ガード面積は最小限にとどめエンド部分を握っても違和感のない29mmタイプをラインアップ。

シルバー 寸法(mm)29 適合内径(Φmm)(ハンドルバー)13.5〜19

商品説明動画

ZETA BAR END PLUG STD / SWIVEL MODEL
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31328168
2020-04-11
用途:
バイク用
御蔵塗装 様 (建設業・工事業)

レンサルのハンドルに装置しました。とてもカッコいいです

対象商品:
31328055
2018-12-12
用途:
KX85に取付
製造業

こけてもなお走る前提であればハンドガードの方がいいのでしょうが、私はそうではないのでハンドガードを外してこれを取り付けました。ハンドル周りがすっきりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする