アーマーガード ベンド Pro

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31328789 品番 ZE71-8006
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

プロライダーの要望をもとにグレードアップしたアーマーハンドガードの進化モデル。高強度アルミ合金製ハンドガード本体を保護する、耐久性のあるプラスチックバンパーを標準装備。バーエンドアダプターを長く設計することで、ガードをしっかり保持。また、ガード本体とバーエンドアダプターの結合部をはめ合いにすることで、衝撃を受けた際にガードが回転してズレるなどのトラブルを防ぐ。別売りのハンドプロテクターが装着可能。バーエンドアダプターは、ハンドルバー内径13.5mmから14.5mmに対応。

セット内容プロアーマーハンドガード本体、プロアーマーハンドガード用バーエンドアダプター、ガードバンパー 各左右セット オレンジ 適合内径(Φmm)ハンドルバー:13.5〜14.5(バーエンドアダプター)
注意
※本製品にはマウンティングキットが付属しません。別売りのマウンティングキットをご購入ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31328773
2021-07-02
用途:
高強度に偽りなし。
建設業・工事業

硬いです。丈夫です。
ハンドルに合わせる為に多少の曲げ加工をしましたが、簡単には曲がらず大変でした。
重量もそれなりにありますが、ハンドルの微振動抑止や操作安定性の向上も見込めると思います。

対象商品:
31328773
2020-03-22
用途:
オフロードバイクのブレーキ・クラッチレバーと手の保護
その他業種

樹脂製のプロテクターが付いていないモデルを使用していましたが、数々の転倒にもほとんど変形することもなくレバーを守りきってくれたので頑丈さには信頼をおいています。車両買い替えに伴い、少しアップグレードしてみました。バーエンド部分のギザギザの部分が長くなってハンドルバーとの接合が強固になっています。きっと何回転倒してもレバーが折れることはないでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする