シンフォニーSP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31330635 品番 -
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

コンパクトで使いやすい歩行車。片方だけのブレーキ操作でも両後輪を制御できます。
ブレーキ・ストッパの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
横幅約50cmでありながら歩行スペースはしっかり確保。車体をより体に近づけた状態でも歩行できます。
使いやすいバッグ付きで買い物に便利です。
2WAYキャスター。固定(0度)、左右各60度、の2種類の設定が可能。
座面を「出す」、「直す」は上げ下げするだけのワンタッチ操作。
折りたたみレバーを上げるだけで簡単にたためます。折りたたんだ状態でも自立します。

格子紺 耐荷重(kg)100 積載荷重(kg)(バッグ)5 仕様前輪2WAYキャスター、左右どちらでも両輪ブレーキ、2WAYブレーキ、折りたたんでコンパクト、傘受け付 材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(バッグ)ポリエステル 質量(kg)5.9 タイヤサイズ(前輪)14.5cm、(後輪)14.5cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)30.5×14.5×26 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)50×56×78.5〜88、(収納時)50×28.5×86.5 高さ調節4段階(ピッチ約3cm) 座面高(cm)41 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)34.5×27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする