色CLブラウン耐荷重(kg)100積載荷重(kg)(バッグ)5仕様前輪2WAYキャスター、左右どちらでも両輪ブレーキ、2WAYブレーキ、折りたたんでコンパクト、傘受け付材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(バッグ)ポリエステル質量(kg)5.9タイヤサイズ(前輪)14.5cm、(後輪)14.5cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)30.5×14.5×26本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)50×56×78.5~88、(収納時)50×28.5×86.5高さ調節4段階(ピッチ約3cm)座面高(cm)41座面寸法(幅W×奥行D)(cm)34.5×27