ZE89-5035 リヤブレーキクレビス ZETA 31330968

リヤブレーキクレビス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 適合メーカーヤマハ(YAMAHA) 適合車種SEROW,TRICKER,XT250X レッド 注文コード31330968 品番ZE89-5035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は適合メーカー・適合車種・色13種類から選べます 他の種類を見る

アルミ合金を高精度マシン加工したリヤブレーキクレビス。ノーマルとは比べ物にならない程の軽量化と高剛性を達成し、リヤブレーキの操作感が向上。専用にデザインされたステンレスピンが付属。

適合メーカーヤマハ(YAMAHA) レッド 適合車種SEROW,TRICKER,XT250X
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31330968
2020-09-18
用途:
ドレスアップ
運輸・通信業

チョット細工は入りますが簡単に出来ます。
割りピンも入っているので追加の部品準備がなくてグッド。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする